VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321838
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046202
Sonepar Artikelnummer
121047422
Hersteller Artikelnummer
321838
Hersteller Typ
SCC010020050
Hersteller Artikel Nr.:
321838
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.150 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-20A Modul 20 A, Last 20 A, 12/24 VDC, Eigenverbrauch 10 mA, LCD, IP20, Erdung Schraubklemme 6 mm², 2x 5 V USB Ausgang, programmierbar


