VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-30A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321839
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046226
Sonepar Artikelnummer
121047424
Hersteller Artikelnummer
321839
Hersteller Typ
SCC010030050
Hersteller Artikel Nr.:
321839
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.150 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-30A Modul 30 A, Last 30 A, 12/24 VDC, Eigenverbrauch 10 mA, LCD, IP20, Erdung Schraubklemme 16 mm², 2x 5 V USB Ausgang, programmierbar


