Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-30A

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-30A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321842

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076046257

Sonepar Artikelnummer

121047427

Hersteller Artikelnummer

321842

Hersteller Typ

SCC040030050

Hersteller Artikel Nr.:

321842

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.150 kg

Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-30A, VICTRON ENERGY