VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 12/24V-10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321512
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8719076025276
Sonepar Artikelnummer
120348717
Hersteller Artikelnummer
321512
Hersteller Typ
SCC010010000
Hersteller Artikel Nr.:
321512
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.150 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 12/24V-10A - Modul 10 A, Last 10 A, 12/24 VDC, Eigenverbrauch 10 mA, LED, IP20, Erdung Schraubklemme 5 mm², programmierbar


