VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 12/24V-20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321482
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8719076025351
Sonepar Artikelnummer
120386718
Hersteller Artikelnummer
321482
Hersteller Typ
SCC010020020
Hersteller Artikel Nr.:
321482
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.150 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 12/24V-20A Modul 20 A, Last 20 A, 12/24 VDC, Eigenverbrauch 10 mA, LED, IP20, Erdung Schraubklemme 5 mm², programmierbar


