VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 12/24V-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321552
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025245
Sonepar Artikelnummer
120348716
Hersteller Artikelnummer
321552
Hersteller Typ
SCC010005000
Hersteller Artikel Nr.:
321552
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.150 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 12/24V-5A - Modul 5 A, Last 5 A, 12/24 VDC, Eigenverbrauch 10 mA, LED, IP20, Erdung Schraubklemme 5 mm², programmierbar


