Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 48V - 30A

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 48V - 30A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321640

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076025597

Sonepar Artikelnummer

120396367

Hersteller Artikelnummer

321640

Hersteller Typ

SCC040030020

Hersteller Artikel Nr.:

321640

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 48V - 30A - Modul 30 A, Last 30 A, 48 VDC, Eigenverbrauch 10 mA, LED, IP20, Erdung, Schraubklemme 5 mm², programmierbar