VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Pro 12/24V-20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321509
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025382
Sonepar Artikelnummer
120386721
Hersteller Artikelnummer
321509
Hersteller Typ
SCC010020110
Hersteller Artikel Nr.:
321509
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.300 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Pro 12/24V-20A 20A Nennladestrom, IP30, <10mA Eigenverbrauch, automatische Lastabschaltung, 12/24V Batteriespannung, 4mm² Klemmengröße


