VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Pro 12/24V-30A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321510
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025399
Sonepar Artikelnummer
120386722
Hersteller Artikelnummer
321510
Hersteller Typ
SCC010030010
Hersteller Artikel Nr.:
321510
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.500 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Pro 12/24V-30A 30A Nennladestrom, IP30, <10mA Eigenverbrauch, automatische Lastabschaltung, 12/24V Batteriespannung, 4mm² Klemmengröße


