VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SHS 200 MPPT v3.0 MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322074
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076054689
Sonepar Artikelnummer
121114333
Hersteller Artikelnummer
322074
Hersteller Typ
SHS121409230
Hersteller Artikel Nr.:
322074
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.770 kg
''SHS 200 MPPT (PAYGo) ist ein intelligenter Solarladeregler und Stromverteilungssystem, entwickelt für den netzunabhängigen Stromzugang. Vielseitig für verschiedene 12VDC Batteriegrößen und Solarmodule bis zu 200 Wp konzipiert. Kompatibel mit den meisten mobilen Geldanbietern und verschiedenen PAYG-Software Plattformen. Pay-as-you-go (PAYG)-Betrieb Aktivierung über die Tastatur.''