VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 100/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321561
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076040811
Sonepar Artikelnummer
121047430
Hersteller Artikelnummer
321561
Hersteller Typ
SCC110015060R
Hersteller Artikel Nr.:
321561
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.600 kg
Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 100/15 15 A Ladestrom, 12/24 VDC, 100 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, IP43, Fernüberwachung und -steuerung


