VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 100/30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321539
Tiefentladeschutz - Ja
Höhe - 130 mm
Breite - 186 mm
Tiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076040170
Sonepar Artikelnummer
121047431
Hersteller Artikelnummer
321539
Hersteller Typ
SCC110030210
Hersteller Artikel Nr.:
321539
Tiefentladeschutz:
Ja
Höhe:
130 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.300 kg
Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 100/30 30 A Ladestrom, 12/24 VDC, 100 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, IP43


