Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 100/50

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 100/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321540

  • MPP-Tracking - Ja

  • Max. Ladestrom bei 40 °C - 50 A

  • Tiefentladeschutz - Ja

  • Display - optional

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076040194

Sonepar Artikelnummer

121047432

Hersteller Artikelnummer

321540

Hersteller Typ

SCC110050210

Hersteller Artikel Nr.:

321540

MPP-Tracking:

Ja

Max. Ladestrom bei 40 °C:

50 A

Tiefentladeschutz:

Ja

Display:

optional

Schutzart (IP):

IP43

Höhe:

130 mm

Breite:

186 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

1.300 kg

Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 100/50 50 A Ladestrom, 12/24 VDC, 100 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, IP43