VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321891
Max. Ladestrom bei 40 °C - 100 A
Display - Standard
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 246 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076050360
Sonepar Artikelnummer
121047442
Hersteller Artikelnummer
321891
Hersteller Typ
SCC115110511
Hersteller Artikel Nr.:
321891
Max. Ladestrom bei 40 °C:
100 A
Display:
Standard
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
246 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
4.500 kg


