VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 150/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321541
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076040187
Sonepar Artikelnummer
121047433
Hersteller Artikelnummer
321541
Hersteller Typ
SCC115035210
Hersteller Artikel Nr.:
321541
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.300 kg
Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 150/35 35 A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 150 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, IP43


