VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 150/45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321951
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076053026
Sonepar Artikelnummer
121047434
Hersteller Artikelnummer
321951
Hersteller Typ
SCC115045212
Hersteller Artikel Nr.:
321951
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.300 kg
Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 150/45 45 A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 150 Voc, weniger als 35 mA Eigenverbrauch, IP43


