VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 150/60-Tr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321580
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076051381
Sonepar Artikelnummer
121047435
Hersteller Artikelnummer
321580
Hersteller Typ
SCC115060211
Hersteller Artikel Nr.:
321580
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
3.000 kg
Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 150/60-Tr 60 A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 150 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, IP43


