VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 150/70-Tr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321600
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076051404
Sonepar Artikelnummer
121047437
Hersteller Artikelnummer
321600
Hersteller Typ
SCC115070211
Hersteller Artikel Nr.:
321600
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
3.000 kg
Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 150/70-Tr 70 A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 150 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, IP43


