VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 75/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321538
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076040798
Sonepar Artikelnummer
121047428
Hersteller Artikelnummer
321538
Hersteller Typ
SCC075010060R
Hersteller Artikel Nr.:
321538
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.500 kg
Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 75/10 10 A Ladestrom, 12/24 VDC, 75 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, IP43


