VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 75/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321553
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076040804
Sonepar Artikelnummer
121047429
Hersteller Artikelnummer
321553
Hersteller Typ
SCC075015060R
Hersteller Artikel Nr.:
321553
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.500 kg
Solarladeregler Victron SmartSolar MPPT 75/15 15 A Ladestrom, 12/24 VDC, 75 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, IP43


