VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 130W 36 cells 12VDC Mono 1020 x 668 x 30 mm Serie 4c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310570
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 7.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076070658
Sonepar Artikelnummer
121397184
Hersteller Artikelnummer
310570
Hersteller Typ
SPM041303603
Hersteller Artikel Nr.:
310570
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
7.100 kg
Solarmodul 130W 36 cells 12VDC Mono mit vorverkabeltem Schnell-Anschluss-System mit 900 mm Kabel mit MC4 (PV-ST01)-Steckern, Aluminiumrahmen, silber, Abmessung: 1020 x 668 x 30 mm


