Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 150W 12V Mono Serie 4a

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 150W 12V Mono Serie 4a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310530

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 9.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076064220

Sonepar Artikelnummer

121211864

Hersteller Artikelnummer

310530

Hersteller Typ

SPM041501200

Hersteller Artikel Nr.:

310530

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

9.000 kg

Alu-Rahmen, Kabel 900mm MC4. Abmessung 1485 x 668 x 30mm