Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 175W 12V Poly Serie 4a

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 175W 12V Poly Serie 4a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPP041751200

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 12.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076040545

Sonepar Artikelnummer

121211873

Hersteller Artikelnummer

SPP041751200

Hersteller Typ

SPP041751200

Hersteller Artikel Nr.:

SPP041751200

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

12.000 kg

175 W, 12 VDC, silber, 36 Zellen, poly, Alu-Rahmen, Kabel 900 mm. Abmessung 668 x 1485 x 30mm