VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 190W-39 cells Mono 1485 x 668 x 30 mm series 4c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310565
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 11.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076070672
Sonepar Artikelnummer
121391352
Hersteller Artikelnummer
310565
Hersteller Typ
SPM041903903
Hersteller Artikel Nr.:
310565
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
11.000 kg
Das 190W Solarmodul mit 39 monokristallinen Zellen bietet eine hohe Leistung für 12V-Systeme. Ideal für Offgrid-Anwendungen, Wohnmobile und autarke Energieversorgung mit zuverlässiger Stromerzeugung.


