Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 280W 20V Poly Serie 4a

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 280W 20V Poly Serie 4a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310544

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 18.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076064268

Sonepar Artikelnummer

121211875

Hersteller Artikelnummer

310544

Hersteller Typ

SPP042802000

Hersteller Artikel Nr.:

310544

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

18.400 kg

280 W, 20 VDC, silber, 60 Zellen, poly, Alu-Rahmen, Kabel 900 mm. Abmessung 992 x 1650 x 35mm