Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 330W 24V Poly Serie 4b

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 330W 24V Poly Serie 4b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310545

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 22.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076058083

Sonepar Artikelnummer

121211876

Hersteller Artikelnummer

310545

Hersteller Typ

SPP043302402

Hersteller Artikel Nr.:

310545

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

22.500 kg

330 W, 24 VDC, silber, 72 Zellen, poly, Alu-Rahmen, Kabel 900 mm. Abmessung 1002 x 1980 x 40mm