Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 45W 12V Poly Serie 4a

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 45W 12V Poly Serie 4a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310538

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 3.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076046356

Sonepar Artikelnummer

121211869

Hersteller Artikelnummer

310538

Hersteller Typ

SPP040451200

Hersteller Artikel Nr.:

310538

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

3.100 kg

45 W, 12 VDC, silber, 36 Zellen, poly, Alu-Rahmen, ohne Kabel. Abmessung 668 x 425 x 25mm