VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 55W 36 cells 12VDC mono Serie 4c 715 x 445 × 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310569
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 3.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076070634
Sonepar Artikelnummer
121396608
Hersteller Artikelnummer
310569
Hersteller Typ
SPM040553603
Hersteller Artikel Nr.:
310569
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
3.340 kg
55W 36 Zellen 12VDC mono Serie 4c, Alu-Rahmen, Abmessungen: 715 x 445 × 25 mm


