Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 90W 12V Poly Serie 4a

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 90W 12V Poly Serie 4a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310540

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 6.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076040521

Sonepar Artikelnummer

121211871

Hersteller Artikelnummer

310540

Hersteller Typ

SPP040901200

Hersteller Artikel Nr.:

310540

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

6.100 kg

90 W, 12 VDC, silber, 36 Zellen, poly, Alu-Rahmen, Kabel 900 mm. Abmessung 668 x 780 x 30mm