VICTRON ENERGY - Solarmodul Victron 95W 30Cells Mono Serie 4c 770 x 668 × 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310568
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 5.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076070641
Sonepar Artikelnummer
121396176
Hersteller Artikelnummer
310568
Hersteller Typ
SPM040953003
Hersteller Artikel Nr.:
310568
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
5.400 kg
95W-30 cells Mono 770 x 668 × 30 mm series 4c, Alu-Rahmen


