Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Stecker MagCode Power Port 12V (max. 15A)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Stecker MagCode Power Port 12V  (max. 15A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392188

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076051343

Sonepar Artikelnummer

121108422

Hersteller Artikelnummer

392188

Hersteller Typ

BPC900520014

Hersteller Artikel Nr.:

392188

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

Stecker MagCode Power Port 12V (max. 15A)