Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Stromsensor Victron 100A:50mA for MultiPlus-II (20 m)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Stromsensor Victron  100A:50mA  for MultiPlus-II (20 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392513

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85043129

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076057161

Sonepar Artikelnummer

121015074

Hersteller Artikelnummer

392513

Hersteller Typ

CTR110002050

Hersteller Artikel Nr.:

392513

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85043129

Stromtransformator 100 A:50 mA für MultiPlus-II / MultiGrid-II zur Umsetzung der PowerControl und PowerAssist Funktionen und zur Optimierung des Eigenverbrauchs mit externer Strommessung. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt des MultiPlus-II.