VICTRON ENERGY - Stromwandler Victron 100A:50mA f.MultiPlus-II 20m Drahtenden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392977
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85043129
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076059097
Sonepar Artikelnummer
121114330
Hersteller Artikelnummer
392977
Hersteller Typ
CTR120002050
Hersteller Artikel Nr.:
392977
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.300 kg
''Stromtransformator 100 A, 50 mA für MultiPlus-II / MultiGrid-II zum Umsetzen der PowerControl-und PowerAssist-Funktionen und zur Optimierung des Eigenverbrauchs mit externer Strommessung. Beachten Sie, dass es zwei Typen gibt: CTR11xxxx verfügt über eine Anschlussbuchse CTR12xxxx verfügt über ein Drahtende Beide Typen sind mit Kabellängen von 1, 5 und 20 Metern erhältlich.''


