VICTRON ENERGY - Stromwandler Victron 400A:50mA für MultiPlus-II (10m) o. KE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393135
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 90303370
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065746
Sonepar Artikelnummer
121209581
Hersteller Artikelnummer
393135
Hersteller Typ
CTR140050100
Hersteller Artikel Nr.:
393135
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.250 kg
Stromwandler Victron 400A:50mA für MultiPlus- II (10m) offene Kabelenden


