VICTRON ENERGY - Systemüberwachung Victron Cerbo GX MK2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393417
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85176100
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076057833
Sonepar Artikelnummer
121389386
Hersteller Artikelnummer
393417
Hersteller Typ
BPP900451110
Hersteller Artikel Nr.:
393417
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85176100
Gewicht:
0.450 kg
Systemüberwachung Victron Cerbo GX MK2, 8-70 VDC, Eigenverbrauch 3 W, 3x VE.Direct, 2x VE.Bus, 2x VE.Can, 2x BMS Can, HDMI, Ethernet, WLAN, Micro-SD, 3x USB, 8x analog / 4x digital Eingang, 2x Relais, BT, optional GX touch Der Cerbo GX ist ein flexibles Kommunikationszentrum, das die Fernüberwachung auf die nächste Stufe bringt. Mit allen Hardware-Anschlussmöglichkeiten, um jedem Bedarf gerecht zu werden. Der Cerbo GX ermöglicht es, Ihr System von überall und jederzeit zu überwachen und zu steuern. Er ist als vielseitiges Herzstück konzipiert, das sich nahtlos mit Ihren anderen Victron-verbundenen Produkten und unterstützten Geräten von Drittanbietern verbindet. Beherrschen Sie entfernte Systeme mit Echtzeitüberwachung, Verlaufsauswertung, Fernzugriff und -steuerung über das Victron Remote Monitoring (VRM) Portal und die VictronConnect App. Oder schließen Sie einfach ein GX Touch Display für die direkte Steuerung an. Mit zahlreichen Möglichkeiten gibt der Cerbo GX Ihnen die volle Kontrolle. Bitte beachten Sie, dass auch der kostengünstige Cerbo-S GX erhältlich ist, für Systeme, die keine BMS-CAN-Bus-Anschlüsse sowie Tank- oder Temperaturanschlüsse benötigen.


