Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Transferschalter Victron Filax-2 230V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Transferschalter Victron Filax-2 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391578

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85352100

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076025672

Sonepar Artikelnummer

120396374

Hersteller Artikelnummer

391578

Hersteller Typ

SDFI0000000

Hersteller Artikel Nr.:

391578

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85352100

Gewicht:

0.800 kg

Filax 2. Filax: der ultraschnelle Transferschalter. Filax wurde mit dem Ziel entwickelt, empfindliche Verbraucher wie z. B. Computer oder moderne Unterhaltungselektronik von einer Wechselstromquelle auf eine andere umzuschalten. Hauptstromquelle ist typischerweise das Stromnetz, ein Generator oder ein Landanschluss. Als alternative Quelle dient für gewöhnlich ein Wechselrichter. Mit seiner Umschaltzeit von weniger als 20 Millisekunden arbeiten selbst empfindliche Lasten unterbrechungsfrei weiter. Der Filax ist nicht dazu ausgelegt, Haushaltsgeräte mit einem hohen Stromverbrauch, wie z. B. Waschmaschinen oder Elektromotoren, zu versorgen.. . Der Filax 2 ist in zwei Modellen erhältlich:. . 230 V/50 Hz-240 V/60 Hz. 110 V/50 Hz-120 V/60 Hz