VICTRON ENERGY - Transportbox f. Blue Smart IP65 Ladegeräte 12/25, 24/1 +Zub.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392708
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 42021219
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076057246
Sonepar Artikelnummer
121108433
Hersteller Artikelnummer
392708
Hersteller Typ
BPC940100200
Hersteller Artikel Nr.:
392708
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
0.800 kg
Smart und professionell: Diese Transportbox mit Schnappverschluss bietet einen geschützten Stauraum und eine einfache Transportmöglichkeit für Ihr Blue Smart IP65 Ladegerät und das Zubehör. Praktisch unterteilt können das Ladegerät, seine Eingangs-/Ausgangskabel und die Batterieklemm-/Kabelschuh-Kabel-Optionen verstaut werden. Abmessungen: 345 x 520 x 130mm (LxBxH) (Ladegerät und Zubehör nicht mitinbegriffen.)