VICTRON ENERGY - Transportbox für Blue Smart IP65 Ladegeräte und Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392344
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 42021219
Gewicht - 0.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046554
Sonepar Artikelnummer
121108432
Hersteller Artikelnummer
392344
Hersteller Typ
BPC940100100
Hersteller Artikel Nr.:
392344
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
0.760 kg
Smart und professionell: Diese Transportbox mit Schnappverschluss bietet einen geschützten Stauraum und eine einfache Transportmöglichkeit für Ihr Blue Smart IP65 Ladegerät und das Zubehör. Praktisch unterteilt können das Ladegerät, seine Eingangs-/Ausgangskabel und die Batterieklemm-/Kabelschuh-Kabel-Optionen verstaut werden. Abmessungen: 350 x 105 x 295 mm (LxBxH) (Ladegerät und Zubehör nicht mitinbegriffen.)