Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Trenntransformator Victron 2000W 115/230V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Trenntransformator Victron  2000W 115/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ITR040202041

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85043200

  • Gewicht - 10.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076022480

Sonepar Artikelnummer

121111767

Hersteller Artikelnummer

ITR040202041

Hersteller Typ

ITR040202041

Hersteller Artikel Nr.:

ITR040202041

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

10.000 kg

Unentbehrlich in professionellen maritimen Energiesystemen Sie verhindern elektrolytische Korrosion und dienen vor allem als Geräte zum Gewährleisten eines sicheren elektrischen Systems. Toroidal gewickelte Technologie für geräuscharmen Betrieb mit hohem Wirkungsgrad. Eine Sanftanlauf-Schaltung stellt sicher, dass der Landschutzschalter beim Anschließen nicht ausgelöst wird. Galvanischer Trenner. Eine kostengünstige Lösung zur Vermeidung von galvanischer Korrosion, die auf Booten mit elektrischer Stromversorgung auftreten kann. Modelle: 2000W / 3600W / 7000W