Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Trenntransformator Victron 2500W 115/230V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Trenntransformator  Victron 2500W 115/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322202

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85043200

  • Gewicht - 12.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076066101

Sonepar Artikelnummer

121396615

Hersteller Artikelnummer

322202

Hersteller Typ

ITR040252042

Hersteller Artikel Nr.:

322202

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

12.100 kg

''Eingang 115 oder 230V, Ausgang 115 oder 230V, Frequenz: 50/60 Hz Unentbehrlich in professionellen maritimen Energiesystemen Sie verhindern elektrolytische Korrosion und dienen vor allem als Geräte zum Gewährleisten eines sicheren elektrischen Systems. Toroidal gewickelte Technologie für geräuscharmen Betrieb mit hohem Wirkungsgrad. Eine Sanftanlauf-Schaltung stellt sicher, dass der Landschutzschalter beim Anschließen nicht ausgelöst wird. Galvanischer Trenner: Eine kostengünstige Lösung zur Vermeidung von galvanischer Korrosion, die auf Booten mit elektrischer Stromversorgung auftreten kann.''