VICTRON ENERGY - Trenntransformator Victron 2500W 115/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322287
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85043200
Gewicht - 12.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076075141
Sonepar Artikelnummer
121413770
Hersteller Artikelnummer
322287
Hersteller Typ
ITR040252043
Hersteller Artikel Nr.:
322287
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
12.100 kg
Eingang 115 oder 230V, Ausgang 115 oder 230V, Frequenz: 50/60 Hz, Unentbehrlich in professionellen maritimen Energiesystemen Sie verhindern elektrolytische Korrosion und dienen vor allem als Geräte zum Gewährleisten eines sicheren elektrischen Systems. Toroidal gewickelte Technologie für geräuscharmen Betrieb mit hohem Wirkungsgrad. Eine Sanftanlauf-Schaltung stellt sicher, dass der Landschutzschalter beim Anschließen nicht ausgelöst wird. Galvanischer Trenner: Eine kostengünstige Lösung zur Vermeidung von galvanischer Korrosion, die auf Booten mit elektrischer Stromversorgung auftreten kann.''


