Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Trenntransformator Victron 3600W 115/230V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Trenntransformator Victron  3600W 115/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321863

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85043200

  • Gewicht - 23.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076022527

Sonepar Artikelnummer

121111768

Hersteller Artikelnummer

321863

Hersteller Typ

ITR040362041

Hersteller Artikel Nr.:

321863

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

23.000 kg

Unentbehrlich in professionellen maritimen Energiesystemen Sie verhindern elektrolytische Korrosion und dienen vor allem als Geräte zum Gewährleisten eines sicheren elektrischen Systems. Toroidal gewickelte Technologie für geräuscharmen Betrieb mit hohem Wirkungsgrad. Eine Sanftanlauf-Schaltung stellt sicher, dass der Landschutzschalter beim Anschließen nicht ausgelöst wird. Galvanischer Trenner. Eine kostengünstige Lösung zur Vermeidung von galvanischer Korrosion, die auf Booten mit elektrischer Stromversorgung auftreten kann. Modelle: 2000W / 3600W / 7000W