Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Trenntransformator Victron 4500W Auto 115/230V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Trenntransformator Victron 4500W Auto 115/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322284

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85043200

  • Gewicht - 21.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076075202

Sonepar Artikelnummer

121401738

Hersteller Artikelnummer

322284

Hersteller Typ

ITR050452042

Hersteller Artikel Nr.:

322284

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

21.800 kg

Trenntransformator Eingang 115/230V (automatische 115/230V-Umschaltung), Ausgang 115 oder 230V, Frequenz: 50/60 Hz Unentbehrlich in professionellen maritimen Energiesystemen Sie verhindern elektrolytische Korrosion und dienen vor allem als Geräte zum Gewährleisten eines sicheren elektrischen Systems. Toroidal gewickelte Technologie für geräuscharmen Betrieb mit hohem Wirkungsgrad. Eine Sanftanlauf-Schaltung stellt sicher, dass der Landschutzschalter beim Anschließen nicht ausgelöst wird. Galvanischer Trenner. Eine kostengünstige Lösung zur Vermeidung von galvanischer Korrosion, die auf Booten mit elektrischer Stromversorgung auftreten kann. Modelle: 2000W / 2500W / 3600W / 4500W / 7000W / 8000W