Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Verteilerkabel Victron 16A/250V CEE/2xCEE

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Verteilerkabel Victron 16A/250V CEE/2xCEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392874

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076007593

Sonepar Artikelnummer

121111723

Hersteller Artikelnummer

392874

Hersteller Typ

SHP307700240

Hersteller Artikel Nr.:

392874

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.500 kg

Anschlussadapter mit einem 3-poligem 16A CEE-Stecker und zwei 3-poligen 16A CEE-Kupplungs-Ausgängen