VICTRON ENERGY - Victron 12V/15Ah AGM Super Cycle Batt. (Faston 6.3x0.8mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340483
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 4.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076045762
Sonepar Artikelnummer
121051516
Hersteller Artikelnummer
340483
Hersteller Typ
BAT412015080
Hersteller Artikel Nr.:
340483
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
4.100 kg
Victron 12V 15Ah AGM Super Cycle Battery BAT412015080. 12V AGM Akku mit hervorragendem Eholungsverhalten bei Tiefentladung. Nennkapazität: 15Ah. Ladezyklen bei 60% Energieentnahme: ca. 700. Höhere Anzahl von Ladezyklen als bei herkömmlichen AGM oder Gel Akkus. Geringeres Gewicht und Abmessungen als bei AGM oder Gel Akkus. Steck- Anschlussfahnen 6,3 x 0,8 mm an einer Seite. Abmessungen LxBxH: 151 x 99 x 103 mm. Gewicht: 4,1 kg


