VICTRON ENERGY - Victron ARGO Dioden-Batterie-Koppler BCD 402 2 Batt. 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321359
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85411000
Gewicht - 0.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076020967
Sonepar Artikelnummer
121051559
Hersteller Artikelnummer
321359
Hersteller Typ
BCD000402000
Hersteller Artikel Nr.:
321359
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.520 kg
Dioden-Batterie-Koppler werden verwendet, um eine fortlaufende Gleichstromleistung zur Versorgung entscheidender Geräte, wie z. B einem elektronischen Motorsteuerungssystem, zu gewährleisten. Mithilfe eines Dioden-Batterie-Kopplers lassen sich zwei oder mehr Gleichstromquellen parallel schalten, um den betriebsnotwendigen Verbraucher zu versorgen. Versagt eine Quelle, wird die Versorgung des notwendigen Verbrauchers nicht unterbrochen.