VICTRON ENERGY - Victron Batterietrenner Argodiode 120-2AC 2 Batterien 120A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391596
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85411000
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076019084
Sonepar Artikelnummer
121051546
Hersteller Artikelnummer
391596
Hersteller Typ
ARG120201020R
Hersteller Artikel Nr.:
391596
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.800 kg
Argodioden-Batterie-Trennung. Mit der Argodioden-Batterietrennung können gleichzeitig zwei oder mehr Batterien über einen Wechselstromgenerator geladen werden, ohne die Batterien untereinander zu verbinden. Das Entladen der Zusatzbatterie führt so zum Beispiel nicht automatisch zum Entladen der Starterbatterie. Niedriger Spannungsabfall aufgrund der Verwendung von Schottky Dioden mit hohem Wirkungsgrad.