VICTRON ENERGY - Victron Batterietrenner Argodiode 160-2AC 2 Batterien 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391598
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85411000
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076019114
Sonepar Artikelnummer
121051548
Hersteller Artikelnummer
391598
Hersteller Typ
ARG160201020
Hersteller Artikel Nr.:
391598
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
1.100 kg
Argodioden-Batterie-Trennung. Mit der Argodioden-Batterietrennung können gleichzeitig zwei oder mehr Batterien über einen Wechselstromgenerator geladen werden, ohne die Batterien untereinander zu verbinden. Das Entladen der Zusatzbatterie führt so zum Beispiel nicht automatisch zum Entladen der Starterbatterie. Niedriger Spannungsabfall aufgrund der Verwendung von Schottky Dioden mit hohem Wirkungsgrad.