VICTRON ENERGY - Victron Batterietrenner Argodiode 180-3AC 3 Batterien 180A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391599
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85411000
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076019121
Sonepar Artikelnummer
121051549
Hersteller Artikelnummer
391599
Hersteller Typ
ARG180301020
Hersteller Artikel Nr.:
391599
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
1.500 kg
Argodioden-Batterie-Trennung. Mit der Argodioden-Batterietrennung können gleichzeitig zwei oder mehr Batterien über einen Wechselstromgenerator geladen werden, ohne die Batterien untereinander zu verbinden. Das Entladen der Zusatzbatterie führt so zum Beispiel nicht automatisch zum Entladen der Starterbatterie. Niedriger Spannungsabfall aufgrund der Verwendung von Schottky Dioden mit hohem Wirkungsgrad.