VICTRON ENERGY - Victron Batterietrenner Argodiode 80-2AC 2 Batterien 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391594
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85411000
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076018988
Sonepar Artikelnummer
121051544
Hersteller Artikelnummer
391594
Hersteller Typ
ARG080201000R
Hersteller Artikel Nr.:
391594
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.600 kg
Argodioden-Batterie-Trennung. Mit der Argodioden-Batterietrennung können gleichzeitig zwei oder mehr Batterien über einen Wechselstromgenerator geladen werden, ohne die Batterien untereinander zu verbinden. Das Entladen der Zusatzbatterie führt so zum Beispiel nicht automatisch zum Entladen der Starterbatterie. Niedriger Spannungsabfall aufgrund der Verwendung von Schottky Dioden mit hohem Wirkungsgrad.